Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC NCP-2023 Pistoke, 5-20P, 20 A, 125V AC, 3 napaa, ei-metallinen | AA3YAP 11Y425

APPLETON ELECTRIC NCP-2023 pistoke, 5-20P, 20 A, 125 V AC, 3 napaa, ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AA3YAP Malli: NCP-2023Ristiviite: 11Y425

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria20
HP1
Hz60
Materiaali30% lasivahvistettua termoplastista polyesteriä
NEMA-luokitus3, 3R, 7BCD, 9FG
NEMA-tyyppi5-20P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä2
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC NCP-2023 pistoke, 5-20P, 20 A, 125 V AC, 3 napaa, ei-metallinen
€414.36 / yksikkö