Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC KRG2 Vaarallisten paikkojen lasin refraktorisuoja, 11 tuuman kokonaispituus, 11 tuuman kokonaisleveys | AB6WWA 22N946

APPLETON ELECTRIC KRG2 Vaarallisen paikan lasin refraktorin suoja, 11 tuuman kokonaispituus, 11 tuuman kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: AB6WWA Malli: KRG2Ristiviite: 22N946

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasinen refraktorisuojus
Korkeus7.5 "
Pituus11 "
TyyppiVaaralliset ja märät paikat
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC KRG2 Vaarallisen paikan lasin refraktorin suoja, 11 tuuman kokonaispituus, 11 tuuman kokonaisleveys
€254.22 / yksikkö