Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC KPA-75 Vaarallisen paikan ripustuskiinnike, 13 2/5 tuumaa kokonaispituus | AF2NEK 6VW96

APPLETON ELECTRIC KPA-75 Vaarallisen paikan ripustuskiinnike, 13 2/5 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AF2NEK Malli: KPA-75Ristiviite: 6VW96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipus Mount

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APPLETON ELECTRIC AAP75 Vaarallisen paikan ripustuskiinnike, 5 2/5 tuumaa kokonaispituus | AC3NWA 2V741 AAP75€103.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC KPA-75 Vaarallisen paikan ripustuskiinnike, 13 2/5 tuuman kokonaispituus
€109.07 / yksikkö