Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC K75 Kansi putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWY 10V927

APPLETON ELECTRIC K75-kansi putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2NWY Malli: K75Ristiviite: 10V927

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMallihyödytNavan kokoeräMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC K100 kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWH 10V911 K100Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot1"PeiteLeimattu teräs€17.89
APPLETON ELECTRIC K100-A Kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWJ 10V912 K100-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot1"PeiteLeimattu alumiini€13.65
APPLETON ELECTRIC K200 Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWM 10V917 K200Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot2"PeiteLeimattu teräs€34.11
APPLETON ELECTRIC K200-A Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWN 10V918 K200-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot2"PeiteLeimattu alumiini€30.08
APPLETON ELECTRIC K50 Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWU 10V923 K50Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot1 / 2 "PeiteLeimattu teräs€10.80
APPLETON ELECTRIC K500 putkirungon suojus, 5 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWV 10V924 K500Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot5"Putken rungon suojusLeimattu teräs€257.75
APPLETON ELECTRIC K50-A Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWW 10V925 K50-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot1 / 2 "PeiteLeimattu alumiini€7.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC K75-kansi putkiliitännälle, 3/4 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään
€13.03 / yksikkö