Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC K100 kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWH 10V911

APPLETON ELECTRIC K100-kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2NWH Malli: K100Ristiviite: 10V911

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko1"
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMallihyödytNavan kokoeräMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC K100-A Kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWJ 10V912 K100-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot1"PeiteLeimattu alumiini€12.64
APPLETON ELECTRIC K200 Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWM 10V917 K200Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot2"PeiteLeimattu teräs€32.08
APPLETON ELECTRIC K200-A Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWN 10V918 K200-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot2"PeiteLeimattu alumiini€27.33
APPLETON ELECTRIC K50 Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWU 10V923 K50Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot1 / 2 "PeiteLeimattu teräs€10.01
APPLETON ELECTRIC K500 putkirungon suojus, 5 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWV 10V924 K500Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot5"Putken rungon suojusLeimattu teräs€255.32
APPLETON ELECTRIC K50-A Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWW 10V925 K50-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot1 / 2 "PeiteLeimattu alumiini€6.96
APPLETON ELECTRIC K600 putkirungon suojus, 6 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWX 10V926 K600Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot6"Putken rungon suojusLeimattu teräs€377.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC K100-kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään
€16.56 / yksikkö