APPLETON ELECTRIC K600 putkirungon suojus, 6 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWX 10V926

APPLETON ELECTRIC K600 putkirungon kansi, 6 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2NWX Malli: K600Ristiviite: 10V926

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€377.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken rungon suojus
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko6"
MateriaaliLeimattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMallihyödytNavan kokoeräMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC K100 kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWH 10V911 K100Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot1"PeiteLeimattu teräs€16.56
APPLETON ELECTRIC K100-A Kansi putkiliitännälle, 1 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWJ 10V912 K100-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot1"PeiteLeimattu alumiini€12.64
APPLETON ELECTRIC K200 Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWM 10V917 K200Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot2"PeiteLeimattu teräs€32.08
APPLETON ELECTRIC K200-A Kansi putkiliitännälle, 2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWN 10V918 K200-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot2"PeiteLeimattu alumiini€27.33
APPLETON ELECTRIC K50 Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWU 10V923 K50Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot1 / 2 "PeiteLeimattu teräs€10.01
APPLETON ELECTRIC K500 putkirungon suojus, 5 tuuman kauppa, teräs, kierre | AA2NWV 10V924 K500Kierrä sisäänAppleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungot5"Putken rungon suojusLeimattu teräs€255.32
APPLETON ELECTRIC K50-A Kansi putkiliitännälle, 1/2 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään | AA2NWW 10V925 K50-AKierrä sisäänAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot1 / 2 "PeiteLeimattu alumiini€6.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC K600 putkirungon kansi, 6 tuuman kauppa, teräs, ruuvattava sisään
€377.58 / yksikkö