Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC K350&400-A Kansi putkiliitännälle, 3 1/2 ja 4 tuumaa kauppa, alumiini, kierre | AA2NWT 10V922

APPLETON ELECTRIC K350&400-A suojus putkiliitännälle, 3 1/2 ja 4 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään

Varastossa
Tuote: AA2NWT Malli: K350&400-ARistiviite: 10V922

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
MalliKierrä sisään
hyödytAppleton Form 85 Unilet -putken ulostulorungot
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3-1 / 2 ja 4 "
MateriaaliLeimattu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC K350&400 Kansi putkiliitännälle, 3 1/2 ja 4 tuumaa kauppa, teräs, ruuvattava sisään | AA2NWR 10V921 K350 ja 400Appleton Form 35 Unilet -putken ulostulorungotLeimattu teräs€66.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC K350&400-A suojus putkiliitännälle, 3 1/2 ja 4 tuuman kauppa, alumiini, ruuvattava sisään
€57.63 / yksikkö