Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 Pistorasia erokytkimellä, Ei sulake, 60 A, 120/240/480/600V AC, 30 hv | AA3YAF 11Y417

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 hv

Varastossa
Tuote: AA3YAF Malli: FSQC5640Ristiviite: 11Y417

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,731.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin astia irtikytkimellä
Ampeeria60
Suorittaa loppuunEpoksijauhemaali
HP30
Navan koko1.5
Hz60
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaKupariton alumiini
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä3
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSQC5640 pistorasia erokytkimellä, sulakkeeton, 60 A, 120/240/480/600 V AC, 30 hv
€3,731.90 / yksikkö