Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2JHE 10L158

APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuuman leveys, 1 ryhmittymä, harmaa

Varastossa
Tuote: AA2JHE Malli: FSK-1-JCARistiviite: 10L158

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriHarmaa
PeiteaineKupariton alumiini
Korkeus4.56 "
Kannen tyyliEi kansi
MateriaaliKupariton alumiini
AsennusrasiaFS- ja FD Single Gang- ja Tandem Cast Hub -laatikot
AsennussuuntaVaaka tai pystysuora
NEMA-luokitus3R
Jengien lukumäärä1
TyyppiOhjaajan lampun huuhteluastia, punainen jalokivi
Leveys2.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineMateriaaliTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGC Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHK 10H348 FSK-1JGCTakorautaTakorautaOhjaajan lampun huuhteluastia, vihreä jalokivi€93.70
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGCA Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2GHL 10H349 FSK-1JGCAKupariton alumiiniKupariton alumiiniOhjaajan lampun huuhteluastia, vihreä jalokivi€172.17
APPLETON ELECTRIC FSK-1JAC Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2JHB 10L155 FSK-1JACTakorautaTakorautaOhjaajan lampun huuhteluastia, meripihkanjalokivi€144.69
APPLETON ELECTRIC FSK-1JACA Säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuumaa leveys, 1 Gang, harmaa | AA2JHC 10L156 FSK-1JACAKupariton alumiiniKupariton alumiiniOhjaajan lampun huuhteluastia, meripihkanjalokivi€111.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA säänkestävä kansi, 4 9/16 tuuman korkeus, 2 13/16 tuuman leveys, 1 ryhmittymä, harmaa
€144.31 / yksikkö