Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC FS-2-75 Säänkestävä sähkölaatikko, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus | AA2JGE 10L114

APPLETON ELECTRIC FS-2-75 säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2JGE Malli: FS-2-75Ristiviite: 10L114

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä laatikko
LaatikkotyyppiMatala
Koko32.0 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2"
Napa3/4 tuumaa
Navan koko3 / 4 "
Pituus4.63 "
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä2
Sisääntulojen lukumäärä1
TyyppiFS
Leveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2195
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarjoaa täyden suojan kosteissa tai märissä paikoissa NEC 406.8 (B) ja CEC mukaan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLaatikkotyyppiKokoLeveysSyvyysNavan kokoPituusJengien lukumääräHinta
APPLETON ELECTRIC FSLA-1-50 Säänkestävä sähkörasia, 1 ryhmä, 1/2 tuuman napa, 3 sisääntuloa, 4.56 tuuman pituus | AA2GJZ 10H416 FSLA-1-50FSLAMatala18.0 kuparia.2.81 "2"1 / 2 "4.56 "1€107.27
APPLETON ELECTRIC FSS-2-100 Säänkestävä sähkölaatikko, 2 ryhmää, 2 sisääntuloa, 4.63 tuuman pituus, 2 tuumaa syvyys | AA2GKA 10H419 FSS-2-100FSSMatala32.0 kuparia.4.63 "2"1"4.63 "2€207.19
APPLETON ELECTRIC FSS-2-50 Säänkestävä sähkölaatikko, 2 ryhmää, 1/2 tuuman napa, 2 sisääntuloa, 4.63 tuuman pituus | AA2GKB 10H420 FSS-2-50FSSMatala32.0 kuparia.4.63 "2"1 / 2 "4.63 "2€205.63
APPLETON ELECTRIC FSS-2-75 Säänkestävä sähkölaatikko, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 2 sisääntuloa, 4.63 tuuman pituus | AA2GKC 10H421 FSS-2-75FSSMatala32.0 kuparia.4.63 "2"3 / 4 "4.63 "2€201.15
APPLETON ELECTRIC FSS-3-75 Säänkestävä sähkölaatikko, 3 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 3 sisääntuloa, 4.56 tuuman pituus | AA2GKE 10H423 FSS-3-75FSSMatala40.0 kuparia.6.44 "2"3 / 4 "4.56 "3€290.31
APPLETON ELECTRIC FD-2-100 säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 1 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus | AA2JFN 10L074 FD-2-100FDSyvä45.0 kuparia.4.63 "2.69 "1"4.63 "2€183.41
APPLETON ELECTRIC FDC-2-100 säänkestävä sähkölaatikko, 2 ryhmää, 1 tuuman napa, 2 sisääntuloa, 4.63 tuuman pituus | AA2JFQ 10L086 FDC-2-100FDCSyvä45.0 kuparia.4.63 "2.69 "1"4.63 "2€210.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC FS-2-75 säänkestävä sähkörasia, 2 ryhmää, 3/4 tuuman napa, 1 sisääntulo, 4.63 tuuman pituus
€152.34 / yksikkö