Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELMF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRP 10P971

APPLETON ELECTRIC ELMF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LRP Malli: ELMF90-50Ristiviite: 10P971

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen uros- ja naispuolinen kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus1.75 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRU 10P975 ELMFL90-1001"90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää2.63 "€57.46
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRZ 10P980 ELMFL90-501 / 2 "90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää1.75 "€45.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta
€46.40 / yksikkö