Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRZ 10P980

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LRZ Malli: ELMFL90-50Ristiviite: 10P980

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies naiselle
Pituus1.75 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELMF90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRP 10P971 ELMF90-501 / 2 "90 asteen uros- ja naispuolinen kyynärpää1.75 "€46.40
APPLETON ELECTRIC ELMFL90-100 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta | AA2LRU 10P975 ELMFL90-1001"90 astetta mies ja nainen pitkä kyynärpää2.63 "€57.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELMFL90-50 kyynärpää, 90 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-uros, NPT, rauta
€45.58 / yksikkö