Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ELF45-150 kyynärpää, 45 astetta, galvanoitu, 1 1/2 tuumaa kauppa, naaras naaraan, NPT, rauta | AA2LQR 10P950

APPLETON ELECTRIC ELF45-150 kyynärpää, 45 astetta, galvanoitu, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AA2LQR Malli: ELF45-150Ristiviite: 10P950

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen naisten kyynärpää
VäriHopea
Putken koko1-1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus2"
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7307193060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
APPLETON ELECTRIC ELF45-50 kyynärpää, 45 astetta, galvanoitu, 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2LQV 10P953 ELF 45-501 / 2 "1.19 "€36.49
APPLETON ELECTRIC ELF45-75 kyynärpää, 45 astetta, galvanoitu, 3/4 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta | AA2LQX 10P955 ELF 45-753 / 4 "1.31 "€43.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF45-150 kyynärpää, 45 astetta, galvanoitu, 1 1/2 tuuman kauppa, naaras-naaras, NPT, rauta
€146.65 / yksikkö