APPLETON ELECTRIC ELBD-250 vetokulmakappale, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, 2 1/2 tuuman kauppa, NPT, rauta | AF2FDR 6RUJ7

APPLETON ELECTRIC ELBD-250 vetokyynärpää, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, 2 1/2 tuuman kauppa, NPT, rauta

Varastossa
Tuote: AF2FDR Malli: ELBD-250Ristiviite: 6RUJ7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,935.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää vetämällä
VäriHarmaa
Putken koko2-1 / 2 "
YhteysNainen naiseksi
Pituus2.5 "
MateriaaliTakorauta
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.21
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC ELBD-100 vetokulma, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, 1 tuuman kauppa, rauta | AF2FDH 6RUH9 ELBD-1001"1"Takorauta€590.19
APPLETON ELECTRIC ELBD-100A vetokyynärpää, galvanoitu/jauhemaalattu, 1 tuuman kauppa, naaras-naaras, alumiini | AF2FDJ 6RUJ0 ELBD-100A1"1"Alumiini€574.05
APPLETON ELECTRIC ELBD-125 vetokulmakappale, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, rauta | AF2FDK 6RUJ1 ELBD-1251-1 / 4 "1.25 "Takorauta€609.92
APPLETON ELECTRIC ELBD-125A vetokyynärpää, galvanoitu/jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FDL 6RUJ2 ELBD-125A1-1 / 4 "1.25 "Alumiini€610.54
APPLETON ELECTRIC ELBD-150 vetokulmakappale, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, 1 1/2 tuuman kauppa, NPT, rauta | AF2FDM 6RUJ3 ELBD-1501-1 / 2 "1.5 "Takorauta€901.60
APPLETON ELECTRIC ELBD-150A vetokyynärpää, galvanoitu/jauhemaalattu, 1 1/2 tuuman kauppa, NPT, alumiini | AF2FDN 6RUJ4 ELBD-150A1-1 / 2 "1.5 "Alumiini€877.05
APPLETON ELECTRIC ELBD-200 vetokyynärpää, kromaattipinnoitettu/galvanoitu/jauhemaalattu, 2 tuuman kauppa, rauta | AF2FDP 6RUJ5 ELBD-2002"2"Takorauta€936.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELBD-250 vetokyynärpää, kromaattipinnoitettu/sähköpinnoitettu/jauhemaalattu, 2 1/2 tuuman kauppa, NPT, rauta
€1,935.81 / yksikkö