Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFSFR1Q -kytkin, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, takorauta | AA4CTF 12F543

APPLETON ELECTRIC EFSFR1Q-kytkin, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, takorauta

Varastossa
Tuote: AA4CTF Malli: EFSFR1QRistiviite: 12F543

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Ampeeria20
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
SelityksetOn / Off
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiUL 894, UL 1203, UL Luokat I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka III
Kytkimen tyyppi1-napainen
Operaattorin tyyppiKytkinyksikkö
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKytkimen tyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC EFSFR2Q -kytkin, 2 napaa, 20A, 120/277V AC, takorauta | AA4CTG 12F544 EFSFR2QVaihtaa2-napainen€205.25
APPLETON ELECTRIC EFSFR3WQ -kytkin, 3-tie, 20A, 120/277V AC, takorauta | AA4CTH 12F545 EFSFR3WQVaihtaa3-Way€135.82
APPLETON ELECTRIC EFSFR4WQ -kytkin, 4-tie, 20A, 120/277V AC, takorauta | AA4CTJ 12F546 EFSFR4WQVaihtaa4-Way€443.11
APPLETON ELECTRIC EFS150F1 Vaarallisten paikkojen juomapullokytkimet | BJ9KRG EFS150F1Juomalasikytkin-€432.29
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC EFS150F3W Vaarallisten paikkojen juomapullokytkimet | BJ9KRK EFS150F3WJuomalasikytkin-€457.84
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC EFS150R4W Vaarallisten paikkojen juomapullokytkimet | BJ9KRL EFS150R4WJuomalasikytkin-€727.02
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC EFS150F4W Vaarallisten paikkojen juomapullokytkimet | BJ9KRM EFS150F4WJuomalasikytkin-€727.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFSFR1Q-kytkin, 1-napainen, 20A, 120/277V AC, takorauta
€106.71 / yksikkö