Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFKB-345-SLC-valitsin, jossa kansi, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin | AA4CRZ 12F526

APPLETON ELECTRIC EFKB-345-SLC-valintakytkinkokoonpano kannella, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin

Varastossa
Tuote: AA4CRZ Malli: EFKB-345-SLCRistiviite: 12F526

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€933.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkinkokoonpano kannella
ToimintaHetkellinen vasen / ylläpidetty keskusta / ylläpidetty oikea
Yhteydenottolomake4 piiri
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys1.6 "
Korkeus4.63 "
IP-luokitus54
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppi3 Asennon valintakytkin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta
APPLETON ELECTRIC EFKB-102-SLC -valitsin, jossa kansi, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin | AA4CRX 12F522 EFKB-102-SLCHetkellinen vasen / ylläpidetty keskusta / ylläpidetty oikea2 piiri€715.85
APPLETON ELECTRIC EFKB-102-SRC -valitsin, jossa kansi, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin | AA4CRY 12F523 EFKB-102-SRCYlläpidetty vasen / ylläpidetty keskusta / hetkellinen oikea2 piiri€825.48
APPLETON ELECTRIC EFKB-345-SRC -valitsin, jossa kansi, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin | AA4CTA 12F527 EFKB-345-SRCYlläpidetty vasen / ylläpidetty keskusta / hetkellinen oikea4 piiri€888.37
APPLETON ELECTRIC EFKB-637-SRC -valitsin, jossa kansi, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin | AA4CTB 12F529 EFKB-637-SRCYlläpidetty vasen / ylläpidetty keskusta / hetkellinen oikea4 piiri€681.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFKB-345-SLC-valintakytkinkokoonpano kannella, käsi/pois/auto, 3-asentoinen valintakytkin
€933.78 / yksikkö