Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFDCB110-102 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä | AA4CRT 12F425

APPLETON ELECTRIC EFDCB110-102 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä

Varastossa
Tuote: AA4CRT Malli: EFDCB110-102Ristiviite: 12F425

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€778.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen ohjausasema
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
Yhteydenottolomake2 piiri
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Syvyys1.6 "
Kotelon materiaaliTempurauta runko ja alumiinisuojus
Korkeus4.63 "
Navan koko1"
Navan tyyliSyöttö läpi
IP-luokitus54
Asennuspinta
NEMA-luokitus3
Jengien lukumäärä1
Operaattoreiden lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka 1, jako 1 ja 2, ryhmät B, C, D; Luokka 2, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; ja luokka 2I
Operaattorin tyyppiValintakytkin
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC EFDCB110-12 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/automaattinen | AA4CRU 12F426 EFDCB110-12Ylläpidetty / ylläpidetty1"€746.25
APPLETON ELECTRIC EFDCB175-102 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä | AA4CRV 12F449 EFDCB175-102Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty3 / 4 "€778.94
APPLETON ELECTRIC EFDCB175-12 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä, käsi/automaattinen | AA4CRW 12F450 EFDCB175-12Ylläpidetty / ylläpidetty3 / 4 "€891.62
APPLETON ELECTRIC ECS2F23 valintakytkimen ohjausasema, 30A | BJ9GUA ECS2F23--€738.26
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC ECS2PC120 valintakytkimen ohjausasema | BJ9GUB ECS2PC120--€1,229.76
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC ECS3102 valintakytkimen ohjausasema, 3 asento | BJ9GUC ECS3102--€2,341.37
Tarjouspyyntö
APPLETON ELECTRIC ECS2SA82U -valintakytkimen ohjausasema | BJ9GUD ECS2SA82U--€1,095.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDCB110-102 valintakytkimen ohjausasema, 1 käyttäjä
€778.82 / yksikkö