Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EFD150-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa | AA4WUC 13G834

APPLETON ELECTRIC EFD150-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA4WUC Malli: EFD150-NL-QRistiviite: 13G834

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusrunko
Laatikkotyyppi1-jengi
Syvyys5.31 "
Korkeus6.06 "
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
MateriaaliTakorauta
Jengien lukumäärä1
Tyyppi1-jengi
Leveys3.72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan kokoNavan tyyliMateriaaliHinta
APPLETON ELECTRIC EFD110A-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 tuuman napa | AA4WTZ 13G829 EFD110A-NL-Q1"UmpikujaKupariton alumiini€196.94
APPLETON ELECTRIC EFD110-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 tuuman napa | AA4WUA 13G830 EFD110-NL-Q1"UmpikujaTakorauta€164.13
APPLETON ELECTRIC EFD150A-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa | AA4WUB 13G833 EFD150A-NL-Q1 / 2 "UmpikujaKupariton alumiini€196.85
APPLETON ELECTRIC EFD175A-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 2.42 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 3/4 tuuman napa | AA4WUD 13G837 EFD175A-NL-Q3 / 4 "UmpikujaKupariton alumiini€196.85
APPLETON ELECTRIC EFD175-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 3/4 tuuman napa | AA4WUE 13G838 EFD175-NL-Q3 / 4 "UmpikujaTakorauta€164.26
APPLETON ELECTRIC EFDC110A-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 tuuman napa | AA4WUP 13G852 EFDC110A-NL-Q1"Syöttö läpiKupariton alumiini€196.94
APPLETON ELECTRIC EFDC110-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1 tuuman napa | AA4WUQ 13G853 EFDC110-NL-Q1"Syöttö läpiTakorauta€196.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFD150-NL-Q kiinnitysrunko, syvyys 5.31 tuumaa, leveys 3.72 tuumaa, korkeus 6.06 tuumaa, 1/2 tuuman napa
€196.85 / yksikkö