APPLETON ELECTRIC EDSC128 juomakytkin, 2 ryhmää, Feed-Thru Hub, 1/2 tuuman napa, 20A, 120 - 277V AC | AA6DRR 13V054

APPLETON ELECTRIC EDSC128 rumpukytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1/2 tuuman napa, 20A, 120–277 V AC

Varastossa
Tuote: AA6DRR Malli: EDSC128Ristiviite: 13V054

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,562.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Rungon materiaaliTakorauta
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
SelityksetOn / Off
AsennusKiinnitysreiät
NEMA-luokitus7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä2
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi2-napainen
Operaattorin tyyppiEdessä toimiva
Jännite120 - 277 VAC
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, tyyny lukittavissa Päälle- tai Pois-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaHPNavan kokoNavan tyyliAsennusJengien lukumääräTurvallisuusarviointiHinta
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1 / 2 "UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€871.30
APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DNG 87-198, 13U975 EDS175-F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€835.60
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 HP @ 120/240 VAC3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€936.71
APPLETON ELECTRIC EDS175F2 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DNP 88-394, 13U982 EDS175F23"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaReikien / napojen kiinnitys1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€808.42
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 HP @ 120/240 VAC3 / 4 "UmpikujaReikien / napojen kiinnitys1Luokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€908.26
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 juomakytkin, 2 ryhmää, umpikuja, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"UmpikujaReikien / napojen kiinnitys2Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€1,397.13
APPLETON ELECTRIC EDS218 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€927.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC128 rumpukytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1/2 tuuman napa, 20A, 120–277 V AC
€1,562.49 / yksikkö