APPLETON ELECTRIC EDSC1230 juomakytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DRP 13V052

APPLETON ELECTRIC EDSC1230 rumpukytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1/2 tuuman napa, 20A, 120–277 V AC

Varastossa
Tuote: AA6DRP Malli: EDSC1230Ristiviite: 13V052

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,383.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Rungon materiaaliTakorauta
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliSyöttö läpi
SelityksetOn / Off
AsennusKiinnitysreiät
NEMA-luokitus7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä2
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi3-Way
Operaattorin tyyppiEdessä toimiva
Jännite120 - 277 VAC
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, tyyny lukittavissa Päälle- tai Pois-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaHPNavan kokoNavan tyyliAsennusJengien lukumääräTurvallisuusarviointiHinta
APPLETON ELECTRIC EDS2130 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DPJ 13V001 EDS21303"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€868.04
APPLETON ELECTRIC EDS2230 juomakytkin, 2 ryhmää, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20A, 120–277 V AC | AA6DPN 13V005 EDS22306.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät2Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€1,388.74
APPLETON ELECTRIC EDS275-F3W rumpukytkin, 2 ryhmää, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DPX 13V013 EDS275-F3W6.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaKiinnitysreiät2Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€1,254.07
APPLETON ELECTRIC EDS275-R3W juomakytkin, 2 ryhmää, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20A, 120–277 V AC | AA6DPZ 13V015 EDS275-R3W6.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "UmpikujaReikien / napojen kiinnitys2Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€1,254.07
APPLETON ELECTRIC EDS3130 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DQD 13V019 EDS31303"201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€851.25
APPLETON ELECTRIC EDS3230 juomakytkin, 2 ryhmää, umpikuja, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DQH 13V023 EDS32306.19 "201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"UmpikujaKiinnitysreiät2Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€1,633.72
APPLETON ELECTRIC EDS3594 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DQQ 13V030 EDS35943"302 HP @ 120/240 VAC1"UmpikujaKiinnitysreiät1Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III€756.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC1230 rumpukytkin, 2 ryhmää, läpivientinapa, 1/2 tuuman napa, 20A, 120–277 V AC
€1,383.74 / yksikkö