Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP Drain & Breather, 1/2 tuuman kauppa, 1 3/8 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs | AF2YTT 6ZEK7

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP tyhjennys ja tuuletus, 1/2 tuuman kauppa, 1 3/8 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF2YTT Malli: ECDB50HPRistiviite: 6ZEK7
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
€119.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen tyhjennys tai hengitys
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
YhteysMies
Pituus1.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AlaluokkaHengityssuojaimet ja viemärit
TyyppiHaitalliset Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen huohotin sopii jatkuvaan ilmanvaihtoon ja vedenpoistoon vaarallisissa tiloissa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu muotoilu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja varustettu 1/2 tuuman MNPT-liittimillä vuodotonta ja luotettavaa suorituskykyä varten
    • Helpottaa kotelon kotelon asentamista sekä ylä- että ala-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoeräPituusHinta
APPLETON ELECTRIC BRTB4X johdin joustava kytkin, 1/2 tuuman kauppa, 5 13/32 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs | AF2YTJ 6ZEJ9 BRTB4X1 / 2 "Kytkin5 13 / 32 "€165.34
APPLETON ELECTRIC ECD50B4X Drain & Breather, 1/2 tuuman kauppa, 6 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs | AF2YTN 6ZEK3 ECD50B4X1 / 2 "Valua6"€179.62
APPLETON ELECTRIC ECDB38 Drain & Breather, 3/8 tuuman kauppa, 11 3/32 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs | AF2YTP 6ZEK4 ECDB383 / 8 "Yleinen tyhjennys tai hengitys11 3 / 32 "€117.47
APPLETON ELECTRIC ECDB38B Drain & Breather, 3/8 tuuman kauppa, 4 3/16 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs | AF2YTQ 6ZEK5 ECDB38B3 / 8 "Yleinen tyhjennys tai hengitys4.187 "€175.70
APPLETON ELECTRIC ECDB50B Drain & Breather, 1/2 tuuman kauppa, 5 1/2 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs | AF2YTR 6ZEK6 ECDB50B1 / 2 "Yleinen tyhjennys tai hengitys5.5 "€172.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC ECDB50HP tyhjennys ja tuuletus, 1/2 tuuman kauppa, 1 3/8 tuuman kokonaispituus, ruostumaton teräs
€119.94 / yksikkö