Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC C150T-A putkipoistorunko, 1 1/2 tuuman kauppa, C runko, 35 cu. in., alumiini, ruuvinapa | AA2QCB 10Y673

APPLETON ELECTRIC C150T-A putkiulostulorunko, 1 1/2 tuuman kauppa, C runko, 35 cu. in., Alumiini, Set Screw Hub

Varastossa
Tuote: AA2QCB Malli: C150T-ARistiviite: 10Y673

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliC
Koko35 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Triple Coat Epoxy Coating

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoSuunnittelu tyyppiNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC LB100T-A -putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1 tuuman kauppa, LB-runko, 11.8 cu. in., Alumiini | AA2NXA 10V931 LB100T-ALB11.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1"€44.49
APPLETON ELECTRIC LB125T-A -putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, LB-runko, 34.8 cu. in., Alumiini | AA2NXC 10V937 LB125T-ALB34.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1-1 / 4 "€66.49
APPLETON ELECTRIC LB150T-A putkipoistorunko, jauhemaalattu, 1 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 35 cu. in., Alumiini | AA2NXD 10V940 LB150T-ALB35 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1-1 / 2 "€86.38
APPLETON ELECTRIC LB200T-A putkien ulostulorunko, jauhemaalattu, 2 tuuman kauppa, LB-runko, 70 cu. in., Alumiini | AA2NXE 10V946 LB200T-ALB70 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä2"€145.50
APPLETON ELECTRIC LB50T-A -putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 4 cu. in., Alumiini | AA2NXF 10V967 LB50T-ALB4 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1 / 2 "€24.22
APPLETON ELECTRIC LB75T-A putkipoistorunko, jauhemaalattu, 3/4 tuuman kauppa, LB-runko, 7 cu. in., Alumiini | AA2NXH 10V977 LB75T-ALB7 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä3 / 4 "€28.73
APPLETON ELECTRIC LL100T-A putkipoistorunko, 1 tuuman kauppa, LL runko, 11.8 cu. in., Alumiini, Alumiini | AA2NXM 10V989 LL100T-ALL11.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1"€47.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC C150T-A putkiulostulorunko, 1 1/2 tuuman kauppa, C runko, 35 cu. in., Alumiini, Set Screw Hub
€90.63 / yksikkö