Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC LB150T-A putkipoistorunko, jauhemaalattu, 1 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 35 cu. in., Alumiini | AA2NXD 10V940

APPLETON ELECTRIC LB150T-A-putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 35 cu. tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AA2NXD Malli: LB150T-ARistiviite: 10V940

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko35 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä
muotoLomake 85
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliKuparivapaa alumiini
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Triple Coat Epoxy Coating

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoSuunnittelu tyyppiNavan kokoHinta
APPLETON ELECTRIC LB100T-A -putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1 tuuman kauppa, LB-runko, 11.8 cu. in., Alumiini | AA2NXA 10V931 LB100T-ALB11.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1"€44.49
APPLETON ELECTRIC LB125T-A -putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1 1/4 tuuman kauppa, LB-runko, 34.8 cu. in., Alumiini | AA2NXC 10V937 LB125T-ALB34.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1-1 / 4 "€66.49
APPLETON ELECTRIC LB200T-A putkien ulostulorunko, jauhemaalattu, 2 tuuman kauppa, LB-runko, 70 cu. in., Alumiini | AA2NXE 10V946 LB200T-ALB70 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä2"€145.50
APPLETON ELECTRIC LB50T-A -putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 4 cu. in., Alumiini | AA2NXF 10V967 LB50T-ALB4 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1 / 2 "€24.22
APPLETON ELECTRIC LB75T-A putkipoistorunko, jauhemaalattu, 3/4 tuuman kauppa, LB-runko, 7 cu. in., Alumiini | AA2NXH 10V977 LB75T-ALB7 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä3 / 4 "€28.73
APPLETON ELECTRIC LL100T-A putkipoistorunko, 1 tuuman kauppa, LL runko, 11.8 cu. in., Alumiini, Alumiini | AA2NXM 10V989 LL100T-ALL11.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1"€47.60
APPLETON ELECTRIC LL125T-A putkiulostulorunko, 1 1/4 tuuman kauppa, LL-runko, 34.8 cu. in., Alumiini, Alumiini | AA2NXQ 10V994 LL125T-ALL34.8 kuparia.Lomake 85, kiinnitysruuvi, tasainen selkä1-1 / 4 "€71.99

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC LB150T-A-putken ulostulorunko, jauhemaalattu, 1 1/2 tuuman kauppa, LB-runko, 35 cu. tuumaa, alumiinia
€86.38 / yksikkö