Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC AERC13 takakotelo, 30 A, läpivienti, 0.5 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKY 12G155

APPLETON ELECTRIC AERC13 takalaatikko, 30 A, läpivienti, 0.5 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini

Varastossa
Tuote: AA4DKY Malli: AERC13Ristiviite: 12G155

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakalaatikko
Ampeeria30
KulmaSuoraan
LaatikkotyyppiSyötä vaikka
Napa1 / 2 "
Pituus5.25 "
MateriaaliMetallinen
TyyppiSyöttö läpi
KäytäAppleton Powertite -sarjan tapit ja hihat
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLaatikkotyyppiPituusTyyppiLeveysHinta
APPLETON ELECTRIC AERA13 takakotelo, 30 A, umpikuja, 0.5 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKR 12G149 AERA1330Umpikuja5.25 "Umpikuja3.38 "€146.74
APPLETON ELECTRIC AERA23 takakotelo, 30 A, umpikuja, 0.75 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKT 12G150 AERA2330Umpikuja5.25 "Umpikuja3.38 "€142.97
APPLETON ELECTRIC AERA33 takalaatikko, 30 A, umpikuja, 1 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKU 12G151 AERA3330Umpikuja7.25 "Umpikuja3.38 "€176.57
APPLETON ELECTRIC AERA36 takakotelo, 60 A, umpikuja, 1 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKV 12G152 AERA3660/100Umpikuja6.5 "Umpikuja4.25 "€212.34
APPLETON ELECTRIC AERA46 takakotelo, 60 A, umpikuja, 1.25 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKW 12G153 AERA4660/100Umpikuja8.5 "Umpikuja4.25 "€216.22
APPLETON ELECTRIC AERA56 takalaatikko, 60 A, umpikuja, 1.5 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKX 12G154 AERA5660/100Umpikuja6.5 "Umpikuja4.25 "€243.25
APPLETON ELECTRIC AERC36 Takalaatikko, 60 A, Läpivienti, 1 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini | AA4DKZ 12G158 AERC3660/100Syötä vaikka6.5 "Syöttö läpi4.25 "€180.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC AERC13 takalaatikko, 30 A, läpivienti, 0.5 tuuman navan halkaisija, kupariton alumiini
€115.87 / yksikkö