MAIN FILTER INC. MF0599344 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.472 tuuman korkeus | CG3HFX F98B250N5T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3HFX Malli: MF0599344Ristiviite: F98B250N5T '
€29.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.52 "
Kutista paine15
Halkeilupaine15 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko91 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus13 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus5.472 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Kierteen koko1mm
Ylin OD2.52 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX F98B250N5T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohjan tunnusPohja ODKorkeusKierteen kokoTop IDYlin ODKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0060956 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062150 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 10.709 tuuman korkeus | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065688 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065699 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 5.51 tuuman korkeus | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065710 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065776 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065781 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, tiiviste, 7.79 tuuman korkeus | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-€47.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€29.63 / yksikkö