Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC 20T30505 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki, 1 johto | AA2FHU 10G153

APPLETON ELECTRIC 20T30505 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki, 1 johto

Varastossa
Tuote: AA2FHU Malli: 20T30505Ristiviite: 10G153

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitin
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
Johdon halkaisija. (Sisään.)0.26 ja 0.55
Johdon halkaisija. Alue0.26 "- 0.55"
Pituus2.48 "
Nestetiukka / pölytiivisNestemäinen tiukka
Mies NainenMies
MateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
Min. Kurkku Dia. (Sisään.)15mm
TyyppiVaarallinen sijainti, panssaroitu kaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusTyyppiHinta
APPLETON ELECTRIC 2016A2F0505 Johdon liitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.13 - 0.34 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHG 10G050 2016A2F05051 / 2 "0.83 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€71.60
APPLETON ELECTRIC 20A2F0505 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHH 10G051 20A2F05051 / 2 "0.83 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€74.80
APPLETON ELECTRIC 20SA2F0505 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.24 - 0.46 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHJ 10G052 20SA2F05051 / 2 "0.94 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€71.64
APPLETON ELECTRIC 25A2F0755 johtoliitin, 3/4 tuuman MNPT, 0.44 - 0.79 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHK 10G053 25A2F07553 / 4 "1.02 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€84.49
APPLETON ELECTRIC 32A2F1005 johtoliitin, 1 tuuman MNPT, 0.67 - 1.04 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHL 10G054 32A2F10051"1.06 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€147.07
APPLETON ELECTRIC 40A2F1255 johtoliitin, 1 1/4 tuuman MNPT, 0.93 - 1.27 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHM 10G055 40A2F12551-1 / 4 "1.1 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€202.19
APPLETON ELECTRIC 50SA2F1505 johtoliitin, 1 1/2 tuuman MNPT, 1.22 - 1.50 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki | AA2FHN 10G056 50SA2F15051-1 / 2 "1.14 "Vaarallinen sijainti, johdoton kaapeli€308.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC 20T30505 johtoliitin, 1/2 tuuman MNPT, 0.26 - 0.55 tuuman johdon halkaisija, hopea, messinki, 1 johto
€176.85 / yksikkö