APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Ball Valve Brass 2-piece Npt x Npt | AF6YWQ 20RE16

APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Palloventtiili messinki 2-osainen Npt x Npt

Varastossa
Tuote: AF6YWQ Malli: 94ALF-10A-01ARistiviite: 20RE16

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenMSS SP-110
Yhteyden tyyppiNPT x NPT
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus4"
Max. Paine400 CWP
Putken koko4"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 366 astetta F
Putken koko4"
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085

Tuotteen yksityiskohdat:

Apollo 94ALF-10A-01A palloventtiiliä käytetään kaasu-, polttoaine-, vesi-, palontorjunta- ja LVI-sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on alhainen ulostulovarsi vuotojen estämiseksi.
  • Tässä Apollo-yksikössä on helposti asennettava, valkoinen, lyijytön kahva ja sininen, lyijytön ripustuslappu paremman pidon saamiseksi.
  • Siinä on lyijytön messinki (DZR) -pidin, joka parantaa muokattavuutta.
  • Tämä palloventtiili on varustettu UNS C37700 messinkilämpömutterilla lämmönjohtavuuden varmistamiseksi.
  • Siinä on teräskahva, jossa on PVC-kahva korroosiota vastaan.
  • Tässä messinkisessä palloventtiilissä on kromattu pallo kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL
  • FM
  • NSF 61

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tämän Apollo-yksikön pallo on tehty?

A. Apollo 94ALF-10A-01A:ssa on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula rakenteellista jäykkyyttä varten.

K. Kuinka paljon painetta tämä Apollo-venttiili kestää?

V. Apollo 94ALF-10A-01A kestää jopa 400 CWP:n paineita.

K. Missä lämpötiloissa tämä messinkipalloventtiili voi toimia?

V. Apollo 94ALF-10A-01A palloventtiili voi toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä -20 celsiusastetta F - 366 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPallomateriaaliVartalo tyyliYhteyden tyyppiLetkutunnusMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-101-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "Kromattu messinki2 kpl palloventtiiliNPT x NPT1 / 4 "600 CWP1 / 4 "-20 - 450 astetta F€16.94
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-102-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT3 / 8 "600 CWP3 / 8 "-20 - 450 astetta F€16.10
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-103-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 - 450 astetta F€21.17
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-104-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 - 450 astetta F€31.72
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-105-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"Kromattu messinkiLinjassaNPT x NPT1"600 CWP1"-20 - 450 astetta F€50.18
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-106-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "316 Ruostumaton teräsLinjassaNPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 - 366 astetta F€89.95
APOLLO VENTTIILIT 94ALF-107-01A Palloventtiili Messinki 2-osainen Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "316 Ruostumaton teräsLinjassaNPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 - 366 astetta F€100.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 94ALF-10A-01A Palloventtiili messinki 2-osainen Npt x Npt
€743.37 / yksikkö