Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 9014415A Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NZC

APOLLO VALVES 9014415A Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen

Varastossa
Tuote: CA4NZC Malli: 9014415A
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
€74.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiPyöreä kahva, terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssi, Unibody, palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 901430227A Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen, pyöreä | CA4NYV 901430227A1 / 2 "Grounded€81.38
APOLLO VALVES 9014304A Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa NPT, yksirunkoinen, pronssi | CA4NYY 9014304A1 / 2 "2-1 / 4 "varren jatke€66.78
APOLLO VALVES 9014401A Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NYZ 9014401A3 / 4 "Standardi€60.29
APOLLO VALVES 901440227A Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen, pyöreä | CA4NZA 901440227A3 / 4 "Grounded€89.61
APOLLO VALVES 9014404A Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NZB 9014404A3 / 4 "2-1 / 4 "varren jatke€78.39
APOLLO VENTTIILIT 9014504A Palloventtiili, koko 1 tuuma NPT, pronssi, yksirunkoinen, 2-1/4 tuumaa | CA4NZD 9014504A1"2-1 / 4 "varren jatke€112.29
APOLLO VENTTIILIT 901470215A Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen | CA4NZE 901470215A1 1/2 lbs.Grounded€233.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 9014415A Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi, yksirunkoinen
€74.03 / yksikkö