APOLLO VALVES 83A14769 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch NPT, 3 Pieces, Cast Steel, Purge | CA3DZN

APOLLO VALVES 83A14769 palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, 3 osaa, valuteräs, tyhjennys

Varastossa
Tuote: CA3DZN Malli: 83A14769

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€867.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.435

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 83A-148-01 Täysaukkoinen palloventtiili, hiiliteräs, 2 tuuman koko | AM4TWF 83A14801 83A-148-01NPT2"€997.58
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 83A-143-01 Täysaukkoinen palloventtiili, hiiliteräs, 1/2 tuuman koko | AM9EHQ 83A14301 83A-143-01NPT1 / 2 "€261.83
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 83A-146-01 Täysaukkoinen palloventtiili, hiiliteräs, 1.25 tuuman koko | AM9EHR 83A14601 83A-146-01NPT1.25 "€577.75
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 83A1440463 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, 3 osaa, valuteräs | BZ2FAY 83A1440463--€404.82
APOLLO VENTTIILIT 83A1440415 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, 3 osaa, valuteräs | BZ2FAZ 83A1440415--€496.50
APOLLO VENTTIILIT 83A1441463 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, 3 osaa, valuteräs | BZ2FBA 83A1441463--€281.90
APOLLO VALVES 83A14415 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa NPT, 3 kpl, valuteräs, pyöreä | BZ2FBB 83A14415--€365.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 83A14769 palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa NPT, 3 osaa, valuteräs, tyhjennys
€867.72 / yksikkö