Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 78-299-01 Varren jatkosarja 3/4 tuuman ja 1 tuuman venttiili | AB3FJP 1RWK9

APOLLO VALVES 78-299-01 varren jatkosarja, 3/4 tuuman ja 1 tuuman venttiili

Varastossa
Tuote: AB3FJP Malli: 78-299-01Ristiviite: 1RWK9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren jatkosarja
Rungon materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8481909060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 78-300-01 Varren jatkosarja 1 1/2 tuuman 2 tuuman venttiili | AB3FJQ 1RWL1 78-300-01Pronssi-----€32.30
APOLLO VENTTIILIT 78-298-01 Varren jatkosarja 1/4 tuuman 1/2 tuuman venttiili | AB3FJR 1RWL2 78-298-01Pronssi-----€25.08
APOLLO VENTTIILIT 78217101 Varren jatke 94alf-101-01a 1/4 tuumaa | AF7CWX 20VC37 78217101Pinnoitettu teräs--1 / 4 "--€14.79
APOLLO VENTTIILIT 78217201 Varren jatkosarja 94alf-103-01a | AF7CWY 20VC38 78217201Pinnoitettu teräs-----€14.79
APOLLO VENTTIILIT 78217301 Varren jatke 94alf-104-01a 3/4 tuumaa | AF7CWZ 20VC39 78217301Pinnoitettu teräs--3 / 4 "--€14.79
APOLLO VENTTIILIT 78217401 Varren jatke 94alf-105-01a 1 tuumalle | AF7CXA 20VC40 78217401Pinnoitettu teräs--1"--€16.30
APOLLO VENTTIILIT 78217501 Varren jatke 94alf-106-01a 1-1/4 tuumaa | AF7CXB 20VC41 78217501Pinnoitettu teräs--1.25 "--€24.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 78-299-01 varren jatkosarja, 3/4 tuuman ja 1 tuuman venttiili
€26.03 / yksikkö