Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 77F24411 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Solder, Full Port, Forged Brass | CA2UAE

APOLLO VALVES 77F24411 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juotos, koko portti, taottu messinki

Varastossa
Tuote: CA2UAE Malli: 77F24411

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko3 / 4 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiTherma-Seal -eristekahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Messinkinen palloventtiili, täysi portti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 77F24301 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juotos, kokoportti, taottu messinki, SS, pallo ja varsi | BZ8CWP 77F243011 / 2 "Standardi€37.63
APOLLO VALVES 77F24307 Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juotos, kokoportti, taottu messinki, teekahva | BZ8CWQ 77F243071 / 2 "Tee kahva€37.63
APOLLO VENTTIILIT 77F24401 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juote, kokoportti, taottu messinki, SS, pallo ja varsi | BZ8CWR 77F244013 / 4 "Standardi€53.34
APOLLO VENTTIILIT 77F24501 Palloventtiili, koko 1 tuuma, koko portti, taottu messinki, ruostumaton teräs, pallo ja varsi | BZ8CWT 77F245011"Standardi€74.97
APOLLO VALVES 77F24601 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, kokoportti, taottu messinki | BZ8CWU 77F246011 1/4 lbs.Standardi€134.72
APOLLO VENTTIILIT 77F24611 Palloventtiili, koko 1-1/4 tuumaa, juotettu, kokoportti, taottu messinki | BZ8CWV 77F246111 1/4 lbs.Therma-Seal -eristekahva€193.18
APOLLO VALVES 77F24701 Palloventtiili, koko 1-1/2 tuumaa, juotettu, kokoportti, taottu messinki | BZ8CWW 77F247011 1/2 lbs.Standardi€173.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 77F24411 Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juotos, koko portti, taottu messinki
€90.11 / yksikkö