Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7714311 Ball Valve, Full Port, With Mounting Pad, Size 1/2 Inch NPT, Bronze | BY9KWE

APOLLO VALVES 7714311 Palloventtiili, koko portti, asennuslevyllä, koko 1/2 tuuman NPT, pronssi

Varastossa
Tuote: BY9KWE Malli: 7714311

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Koko1 / 2 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
TyyppiTherma-Seal -eristekahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssinen täyden portin palloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoTyyppiHinta
APOLLO VALVES 77-144-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 3/4 tuuman koko | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-143-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1/2 tuuman koko | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-149-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 2.5 tuuman koko | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-145-64 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1 tuuman koko | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-147-01 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1.5 tuuman koko | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 77-143-27 Täysaukkoinen palloventtiili, pronssi, 1/2 tuuman koko | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 7714945 Palloventtiili, 2-1/2 tuuman NPT, täysi portti, pronssi, vähemmän vipua ja mutteria | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 lbs.Vähemmän vipua ja mutteria€1,301.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7714311 Palloventtiili, koko portti, asennuslevyllä, koko 1/2 tuuman NPT, pronssi
€96.50 / yksikkö