Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 765034960A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs | CB8PCT

APOLLO VALVES 765034960A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CB8PCT Malli: 765034960A
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
€244.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousi paluu palloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoKokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 76-501-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 4 "-€266.79
APOLLO VENTTIILIT 76-502-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 8 "-€305.48
APOLLO VENTTIILIT 76-503-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1 / 2 "-€287.25
APOLLO VENTTIILIT 76-504-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "-€372.15
APOLLO VENTTIILIT 76-505-01A ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7 76-505-01AFNPT x FNPT304 ruostumatonta terästä, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"-€377.88
APOLLO VENTTIILIT 76-507-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG1.5 "-€711.51
APOLLO VENTTIILIT 76-508-01 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTRuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili1500 psi WOG2"-€913.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 765034960A Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs
€244.31 / yksikkö