Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 7150341 Palloventtiili, jousipalautteinen, koko 1/2 tuumaa NPT, pronssi | CA3NCY

APOLLO VALVES 7150341 Palloventtiili, jousipalautus, koko 1/2 tuumaa NPT, pronssi

Varastossa
Tuote: CA3NCY Malli: 7150341
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
€226.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousi paluu palloventtiili
Koko1 / 2 "
TyyppiAutomaattinen tyhjennys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Pronssipalloventtiili tyynyillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 71-501-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTPalloventtiili1 / 4 "--€173.84
APOLLO VENTTIILIT 71-502-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTPalloventtiili3 / 8 "--€194.18
APOLLO VENTTIILIT 71-503-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTPalloventtiili1 / 2 "--€188.13
APOLLO VENTTIILIT 71-504-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTPalloventtiili3 / 4 "--€206.10
APOLLO VENTTIILIT 71-505-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTPalloventtiili1"--€249.06
APOLLO VENTTIILIT 71-506-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTPalloventtiili1.25 "--€332.40
APOLLO VENTTIILIT 71-507-01 Pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTPalloventtiili1.5 "--€390.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 7150341 Palloventtiili, jousipalautus, koko 1/2 tuumaa NPT, pronssi
€226.04 / yksikkö