Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 70LF2430410 Ball Valve, Size 1/2 Inch, Solder, Bronze, Full Port, 2-1/4 Inch | BZ3UHV

APOLLO VALVES 70LF2430410 palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juote, pronssi, koko portti, 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: BZ3UHV Malli: 70LF2430410

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko1 / 2 "
Tyyli316 Ruostumaton teräs pallo ja varsi
Tyyppi2-1 / 4 "varren jatke, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vipu ja mutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF24201 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/8 In | AD3MBZ 40D912 / 70LF-242-01 70LF24201Juote x Juote3 / 8 "Koko-3 / 8 "-€51.73
APOLLO VENTTIILIT 70LF24301 Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1/2 In | AD3MCA 40D913 / 70LF-243-01 70LF24301Juote x Juote1 / 2 "Koko-1 / 2 "-€61.43
APOLLO VENTTIILIT 70LF24401 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 3/4 In | AD3MCB 40D914 / 70LF-244-01 70LF24401Juote x Juote3 / 4 "Standardi-3 / 4 "-€96.14
APOLLO VENTTIILIT 70LF24501 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1 in | AD3MCC 40D915 / 70LF-245-01 70LF24501Juote x Juote1"Standardi-1"-€126.42
APOLLO VENTTIILIT 70LF24601 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 In | AD3MCD 40D916 / 70LF-246-01 70LF24601Juote x Juote1.25 "Standardi-1.25 "-€205.96
APOLLO VENTTIILIT 70LF24701 Lyijytön pronssipalloventtiilin juote 1-1/2 In | AD3MCE 40D917 / 70LF-247-01 70LF24701Juote x Juote1.5 "Standardi-1.5 "-€254.07
APOLLO VENTTIILIT 70LF24801 Lyijytön pronssipalloventtiili 2 In | AD3MCF 40D918 / 70LF-248-01 70LF24801Juote x Juote2"Standardi-2"-€339.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF2430410 palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juote, pronssi, koko portti, 2-1/4 tuumaa
€80.70 / yksikkö