Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 70LF20411HC Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juotettu, koko 3/4 tuuman letku, pronssi | CA2HYJ

APOLLO VALVES 70LF20411HC palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juotettu, koko 3/4 tuuman letku, pronssi

Varastossa
Tuote: CA2HYJ Malli: 70LF20411HC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Yhteyden tyyppiJuote
Koko3 / 4 "
TyyppiTherma-Seal -eristekahva, letkukierre ja korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja: Lyijytön pronssipalloventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoPutken kokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF-203-HC Lyijytön pronssipalloventtiilin juotos 1/2 In | AD3MBU 40D907 70LF-203-HCJuotos x letkun korkki1 / 2 "Koko-1 / 2 "-€65.11
APOLLO VENTTIILIT 70LF-204-HC Lyijytön pronssipalloventtiili, 3/4 In | AD3MBV 40D908 70LF-204-HCJuotos x letkun korkki3 / 4 "Standardi-3 / 4 "-€89.28
APOLLO VENTTIILIT 70LF20304HC Palloventtiili, koko 1/2 tuumaa, juotettu, koko 3/4 tuuman letku, pronssi | BZ3UHM 70LF20304HCJuote--1 / 2 "-2-1 / 4 "varren jatke, letkukierre ja korkki€90.70
APOLLO VENTTIILIT 70LF20404HC Palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juotettu, koko 3/4 tuuman letku, pronssi | BZ3UHP 70LF20404HCJuote--3 / 4 "-2-1 / 4 "varren jatke, letkukierre ja korkki€120.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF20411HC palloventtiili, koko 3/4 tuumaa, juotettu, koko 3/4 tuuman letku, pronssi
€139.78 / yksikkö