Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 70LF-103-HC Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In

Varastossa
Tuote: AD3MBB Malli: 70LF-103-HCRistiviite: 40D890

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliLyijytön kromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT X letkun korkki
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliC27450LF messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-50 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoporttiKokoTyyppiHinta
APOLLO VENTTIILIT 70LF-104-HC Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBC 40D891 70LF-104-HCFNPT X letkun korkki3 / 4 "Standardi--€97.41
APOLLO VALVES 70LF105HC Palloventtiili, koko 1 tuumaa NPT 3/4 tuuman letku, pronssi | CA3AXK 70LF105HCFNPT--1"Letkun lanka ja korkki€121.34
APOLLO VENTTIILIT 70LF10304HC Palloventtiili, 1/2 tuuman NPT x 3/4 tuuman letku, pronssi | CC6ECQ 70LF10304HCFNPT--1 / 2 "2-1 / 4 "varren jatke, letkukierre ja korkki€90.70
APOLLO VENTTIILIT 70LF10427HC Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT x 3/4 tuuman letku, pronssi | CC6ECV 70LF10427HCFNPT--3 / 4 "Ruostumattomasta teräksestä valmistettu lukitusvipu ja mutteri, letkukierre ja korkki€113.82
APOLLO VENTTIILIT 70LF10404HC Palloventtiili, 3/4 tuuman NPT x 3/4 tuuman letku, pronssi | CC6ECW 70LF10404HCFNPT--3 / 4 "2-1 / 4 "varren jatke, letkukierre ja korkki€120.81
APOLLO VENTTIILIT 70LF10504HC Palloventtiili, 1 tuuman NPT x 3/4 tuuman letku, pronssi | CC6EDC 70LF10504HCFNPT--1"2-1 / 4 "varren jatke, letkukierre ja korkki€137.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-103-HC Lyijytön pronssipalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In
€77.91 / yksikkö