APOLLO VALVES 61Y19001 Kääntöventtiili, Y-tyyppi, koko 3 tuumaa NPT, pronssi | BZ2AMX 161T3

APOLLO VALVES 61Y19001 kääntöventtiili, Y-tyyppi, koko 3 tuuman NPT, pronssi

Varastossa
Tuote: BZ2AMX Malli: 61Y19001Ristiviite: 161T3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,203.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Toimilaitteen tyyppiEi sovellettavissa
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiNPT
PorttityyppiVakioportti
Paineluokitus125 CWP
Istuimen materiaaliPronssi
Koko3"
Leikkaa materiaaliPronssi
Venttiilin tyyppiY-Tarkista kallistuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.0114

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 150 # höyry

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
APOLLO VALVES 61Y19601 Takaiskuventtiili, Y-tyyppi, koko 1-1/4 tuumaa NPT, pronssi | BZ2AMY 161T114 61Y196011 1/4 lbs.€192.13
APOLLO VALVES 61Y19701 Takaiskuventtiili, Y-tyyppi, koko 1-1/2 tuumaa NPT, pronssi | BZ2ANA 161T112 61Y197011 1/2 lbs.€230.33
APOLLO VALVES 61Y19801 Kääntöventtiili, Y-tyyppi, koko 2 tuumaa NPT, pronssi | BZ2AND 161T2 61Y198012"€330.10
APOLLO VALVES 61Y19101 Takaiskuventtiili, Y-tyyppi, koko 1/4 tuumaa NPT, pronssi | CA3CYF 161T14 61Y191011 / 4 "€93.74
APOLLO VALVES 61Y19201 Takaiskuventtiili, Y-tyyppi, koko 3/8 tuumaa NPT, pronssi | CA3CYG 161T38 61Y192013 / 8 "€93.74
APOLLO VALVES 61Y19901 Takaiskuventtiili, Y-tyyppi, koko 2-1/2 tuumaa NPT, pronssi | CA3CYJ 161T212 61Y199012 1/2 lbs.€810.45
APOLLO VALVES 61Y19401 Takaiskuventtiili, Y-tyyppi, koko 3/4 tuumaa NPT, pronssi | CA3CYK 161T34 61Y194013 / 4 "€108.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 61Y19001 kääntöventtiili, Y-tyyppi, koko 3 tuuman NPT, pronssi
€1,203.13 / yksikkö