Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 511DCBKMAA0200 Pop turvaventtiili 1/2 x 1 tuumaa 200 Psi | AA9DWN 1CNC4

APOLLO VALVES 511DCBKMAA0200 Pop turvaventtiili 1/2 x 1 tuumaa 200 Psi

Varastossa
Tuote: AA9DWN Malli: 511DCBKMAA0200Ristiviite: 1CNC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPOP-turvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Levymateriaali316 Ruostumaton teräs
Tehdasasetus200 psi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus7.5 "
Painealue15 - 300 psi
Istuimen materiaaliMetalli
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Höyrykapasiteetti1346 paunaa / tunti.
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiRungon materiaaliLevymateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueTemp. alueTestivipuHinta
APOLLO VENTTIILIT 511DCDKMAA0150 Pop turvaventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 150 Psi | AA9DFF 1CKY3 511DCDKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs7.5 "-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€305.00
APOLLO VENTTIILIT 511DDDKMAA0150 Pop turvaventtiili 3/4in 150 Psi Pronssi | AA9DFG 1CKY4 511DDDKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs7.5 "-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€314.46
APOLLO VENTTIILIT 511EDBKMAA0150 Pop turvaventtiili 3/4 x 1-1/4in 150psi | AA9DFH 1CKY5 511EDBKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs9"-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€358.23
APOLLO VENTTIILIT 511EEBKMAA0150 Pop turvaventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 150 Psi | AA9DFJ 1CKY6 511EEBKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs9"-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€347.64
APOLLO VENTTIILIT 511FEBKMAA0150 Pop turvaventtiili 1 x 1-1/2 tuumaa 150 Psi | AA9DFK 1CKY7 511FEBKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs10.25 "-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€425.17
APOLLO VENTTIILIT 511GFBKMAA0150 Pop turvaventtiili 1-1/4 x 2 tuumaa 150 Psi | AA9DFL 1CKY8 511GFBKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs13.25 "-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€506.22
APOLLO VENTTIILIT 511HGBKMAA0150 Pop turvaventtiili 1-1/2 x 2-1/2 150psi | AA9DFM 1CKY9 511HGBKMAA0150MNPTPronssi316 Ruostumaton teräs15 "-15 - 300 psi-60 - 406 astetta FEi€929.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 511DCBKMAA0200 Pop turvaventtiili 1/2 x 1 tuumaa 200 Psi
€306.15 / yksikkö