Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 4ALF3S54A Kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman Swv x Npt Lyijytön pronssi | AD3LZY 40D864

APOLLO VALVES 4ALF3S54A kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman Swv x Npt lyijytön pronssi

Varastossa
Tuote: AD3LZY Malli: 4ALF3S54ARistiviite: 40D864

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
NoudattaminenNSF 372
Yhteyden tyyppiSWV X NPT
Pituus4.75 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Maks. Vedenpaine175 psi
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 403A55A kaksoistakaiskuventtiili, 1 tuuma | BP2RVF 403A55A€259.16
Tarjouspyyntö
APOLLO VENTTIILIT 4P3A55A Muoviset Dual Check, 1 tuuman koko | BP3CFD 4P3A55A€135.11
APOLLO VENTTIILIT 4N3A33B Dual Check, 1/2 tuuman koko | BP4LRV 4N3A33B€128.90
APOLLO VENTTIILIT 403A33ATP Dual Check, 1/2 tuuman NPT x 1/2 tuuman NPT | BP6BMT DUC40FFT12 403A33ATP€282.87
APOLLO VENTTIILIT 403233F Dual Check, 1/2 tuuman BSPP x 1/2 tuuman BSPP | BP6BMU DUC40FBSPFBSP12 403233F€265.06
APOLLO VALVES 403A44ATC kaksoistakaiskuventtiili, 3/4 tuumaa | BP6BMV 403A44ATC€342.11
Tarjouspyyntö
APOLLO VALVES 403A44ATP kaksoistakaiskuventtiili, 3/4 tuumaa | BP6BMW 403A44ATP€269.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF3S54A kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman Swv x Npt lyijytön pronssi
€106.55 / yksikkö