APOLLO VALVES 4A207A2F Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä

Varastossa
Tuote: AC4HTU Malli: 4A207A2FRistiviite: 2ZXY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,182.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Rungon materiaaliPronssi
YhteysFNPT
Korkeus9.875 "
Pituus19.5 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Koko1.5 "
Temp. alue33 astetta 180 astetta F
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.9125
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700C3 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHF RPDALF4AOFCFM3 4ALF700C3€14,075.59
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700C4 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHH RPDALF4AOFMBGCFM3 4ALF700C4€15,096.80
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700C6 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHJ RPDALF4AOFPIFCFM3 4ALF700C6€14,075.59
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700C8 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHK RPDALF4AOGCFM3 4ALF700C8€14,075.59
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700C7 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHL RPDALF4AOFGCFM3 4ALF700C7€14,075.59
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700E3 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHN RPDALF4AOFGPM3 4ALF700E3€6,335.85
APOLLO VENTTIILIT 4ALF700E6 Alennettu paineilmaisin, 3 tuuman koko | BP2WHP RPDALF4AOFPIFGPM3 4ALF700E6€14,075.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 4A207A2F Alennettu painevyöhykkeen takaisinvirtauksen estäjä
€1,182.26 / yksikkö