Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 38-105-01 Vacuum Breaker 1 tuuman Npt Bronze 125 Psi | AC9LFQ 3HFF6

APOLLO VALVES 38-105-01 Vacuum Breaker 1 tuuman Npt pronssi 125 Psi

Varastossa
Tuote: AC9LFQ Malli: 38-105-01Ristiviite: 3HFF6
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
€128.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisija
Yhteyden tyyppiNPT
Korkeus4 1 / 16 "
MateriaaliPronssi
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko1"
Temp. alue212-astetta F
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoTemp. alueLeveysHinta
APOLLO VENTTIILIT 38-101-01 Vacuum Breaker 1/4 tuuman Npt Pronssi 125 Psi | AC9LFL 3HFF2 38-101-012.375 "1 / 4 "212-astetta F1 13 / 16 "€44.45
APOLLO VENTTIILIT 38-102-01 Vacuum Breaker 3/8 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFM 3HFF3 38-102-012.375 "3 / 8 "212-astetta F1 13 / 16 "€45.89
APOLLO VENTTIILIT 38-103-01 Vacuum Breaker 1/2 tuuman Npt Pronssi 125 Psi | AC9LFN 3HFF4 38-103-012.5 "1 / 2 "212-astetta F1.187 "€54.82
APOLLO VENTTIILIT 38-104-01 Vacuum Breaker 3/4 Inch Npt Bronze 125 Psi | AC9LFP 3HFF5 38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212-astetta F2.12 "€63.93
APOLLO VENTTIILIT 38-106-01 Vacuum Breaker 1-1/4 tuuman Npt Pronssi | AC9LFR 3HFF7 38-106-014.375 "1.25 "180-astetta F3.75 "€233.13
APOLLO VENTTIILIT 38-107-01 Vacuum Breaker 1-1/2 tuuman Npt Pronssi | AC9LFT 3HFF8 38-107-014.375 "1.5 "180-astetta F3.75 "€247.67
APOLLO VENTTIILIT 38-108-01 Vacuum Breaker 2 tuuman Npt Bronze 125 Psi | AC9LFU 3HFF9 38-108-014.5 "2"180-astetta F3.75 "€353.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 38-105-01 Vacuum Breaker 1 tuuman Npt pronssi 125 Psi
€128.61 / yksikkö