Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 36ELF11301T Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LWW 40D782

APOLLO VALVES 36ELF11301T Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LWW Malli: 36ELF11301TRistiviite: 40D782

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppiYhden unionin FNPT
Korkeus6"
Pituus4.5 "
MateriaaliLyijytön pronssi
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue15 - 75 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiYhteyden tyyppiKorkeusPituusMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36ELF10301PR Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AC6WMT 36N603 36ELF10301PRSuuri kapasiteettilehdistö4.75 "5.5 "Matala lyijypronssi250 psi180-astetta F1 / 2 "€151.04
APOLLO VENTTIILIT 36ELF10401PR Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AC6WMU 36N604 36ELF10401PRSuuri kapasiteettilehdistö4.75 "5 25 / 32 "Matala lyijypronssi250 psi180-astetta F3 / 4 "€133.76
APOLLO VENTTIILIT 36ELF10501PR Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma | AC6WMV 36N605 36ELF10501PRSuuri kapasiteettilehdistö4.75 "5 29 / 32 "Matala lyijypronssi250 psi180-astetta F1"€149.53
APOLLO VENTTIILIT 36ELF10301T Vedenpaineen alennusventtiili, pronssi, 1/2 tuumaa, FNPT, 3-5/8 tuuman pituus | AD3LWR 40D776 36ELF10301TStandardiFNPT6"3 5 / 8 "Lyijytön pronssi400 psi180 astetta F1 / 2 "€128.94
APOLLO VENTTIILIT 36ELF10401T Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AD3LWT 40D778 36ELF10401TStandardiFNPT6"3.625 "Lyijytön pronssi400 psi180-astetta F3 / 4 "€128.48
APOLLO VENTTIILIT 36ELF10501T Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma | AD3LWU 40D780 36ELF10501TStandardiFNPT6"3.625 "Lyijytön pronssi400 psi180-astetta F1"€159.65
APOLLO VENTTIILIT 36ELF11301S Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AD3LWV 40D781 36ELF11301SStandardiYhden unionin juote x FNPT6"4.5 "Lyijytön pronssi400 psi180-astetta F1 / 2 "€128.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36ELF11301T Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa
€133.14 / yksikkö