Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 23-651-00 Vesimittari, putkikoko 1/2 tuumaa MNPT | AB9NQU 2EER9

APOLLO VALVES 23-651-00 Vesimittari, putkikoko 1/2 tuumaa MNPT

Varastossa
Tuote: AB9NQU Malli: 23-651-00Ristiviite: 2EER9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€898.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennussäiliön mittari
YhteysMNPT
Max. Paine250 psig 406 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (TFE ja Hypalon)
    • Suojatankojen määrä (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 23-651-00 Vesimittari, putkikoko 1/2 tuumaa MNPT
€898.20 / yksikkö