Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 23-401-00 Vesimittarin vakiokuvio 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AB9NRN Malli: 23-401-00Ristiviite: 2EEV4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€1,393.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
YhteysMNPT
Max. Paine500 psig 450 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (TFE ja Hypalon)
    • Suojatankojen määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 23-450-00 Vesimittari Automaattinen 1/2 tuuman Mnpt | AB9NRP 2EEV5 23-450-00Koostumus€1,472.64
APOLLO VALVES 2340101 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BP4KJW 2340101-€672.59
APOLLO VALVES 2340103 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BP4KJY 2340103-€1,864.84
APOLLO VALVES 2340102 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BP4KJZ 2340102-€860.90
APOLLO VENTTIILIT 2340203 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BP4KKA 2340203-€1,864.84
APOLLO VENTTIILIT 2340201 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BP4KKB 2340201-€673.13
APOLLO VALVES 2340202 Vesimittari, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BP4KKC 2340202-€861.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 23-401-00 Vesimittarin vakiokuvio 1/2 tuumaa Mnpt
€1,393.32 / yksikkö