Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 20-104-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NQW 2EET2

APOLLO VALVES 20-104-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AB9NQW Malli: 20-104-00Ristiviite: 2EET2
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
€130.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesimittari
Rungon materiaaliPronssi
Keskeltä keskelle pituus13.25 "
YhteysMNPT
Lasin pituus12 "
Max. Paine125 psig 350 astetta F
Maks. Lämpötila350-astetta F
KuvioVakiomalli
Putken koko1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteet (EPDM)
    • Lasiputki OD (5/8 ")
    • Suojatankojen määrä (2)
    • Varren pakkaus (TFE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeltä keskelle pituusLasin pituusMax. PainePutken kokoPyörän materiaaliHinta
APOLLO VENTTIILIT 20-101-00 Vesimittari, vakio, 3/8 tuumaa MNPT, pronssi | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig 100 astetta F3 / 8 "Alumiini€114.79
APOLLO VENTTIILIT 20-105-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig 350 astetta F1 / 2 "Muovikoostumus€133.59
APOLLO VENTTIILIT 20-150-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig 350 astetta F1 / 2 "Alumiini€140.57
APOLLO VENTTIILIT 20-151-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt | AB9NQZ 2EET5 20-151-0013.25 "12 "125 psig 350 astetta F1 / 2 "Muovikoostumus€143.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 20-104-00 Vesimittarin putken koko 1/2 tuumaa Mnpt
€130.49 / yksikkö