APOLLO VALVES 1440708 Ylipaineventtiili, koko 3 tuumaa, 8 psi, pronssi | BP2CTK RVA1438

APOLLO VALVES 1440708 paineenalennusventtiili, koko 3 tuumaa, 8 psi, pronssi

Varastossa
Tuote: BP2CTK Malli: 1440708Ristiviite: RVA1438

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,614.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
APOLLO VALVES 1440608 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 8 Psi, pronssi | BP2CRL RVA142128 1440608€1,314.12
APOLLO VALVES 1440610P5 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 10.5 tuuman koko Psi, pronssi | BP2CRQ 1440610P5€1,314.12
APOLLO VALVES 1440609 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 9 Psi, pronssi | BP2CRR RVA142129 1440609€1,314.12
APOLLO VALVES 1440610 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 10 Psi, pronssi | BP2CRT RVA1421210 1440610€1,314.12
APOLLO VENTTIILIT 1440611 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 11 Psi, pronssi | BP2CRU RVA1421211 1440611€1,314.12
APOLLO VENTTIILIT 1440613 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 13 Psi, pronssi | BP2CRV RVA1421213 1440613€1,314.12
APOLLO VALVES 1440612 Ylipaineventtiili, 2.5 tuuman koko, 12 Psi, | BP2CRW RVA1421212 1440612€1,314.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 1440708 paineenalennusventtiili, koko 3 tuumaa, 8 psi, pronssi
€1,614.44 / yksikkö