Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APM HEXSEAL BAEHVZZZZAAZZ Itsetiivistävä ruuvi, astia, 6-32 X 1 koko, 10 pk | AE4WBQ 5NB24

APM HEXSEAL BAEHVZZZZAAZZ Itsetiivistävä ruuvi, astia, 6-32 x 1 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4WBQ Malli: BAEHVZZZZAAZZRistiviite: 5NB24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsetiivistyvä koneruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.294 "
Pään korkeus0.097 "
Head TypeLeipä
Reiän koko0.147 - 0.152 "
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliSilikonikumi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-160 - 500 F
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APM HEXSEAL BAEHVZZZZAAZZ Itsetiivistävä ruuvi, astia, 6-32 x 1 koko, 10 pk
€1.10 /pakkaus