Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS UG-838 terän pidike 3/8 tuuman 1.5 tuuman pituus kannen kanssa F | AE6PBK 5UFH9

APEX-TOOLS UG-838 terän pidike, 3/8 tuumaa 1.5 tuumaa, kannen F kanssa

Varastossa
Tuote: AE6PBK Malli: UG-838Ristiviite: 5UFH9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBit Holder
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Varren koko3/8 "Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
APEX-TOOLS UG-835 terän pidike 3/8 tuuman 1.5 tuuman pituus kannen kanssa F | AE6PBH 5UFH7 UG-8351.5 "€151.88
APEX-TOOLS UG-M-835 terän pidike 3/8 tuuman 2.75 tuuman pituus kansikortilla | AE6PBJ 5UFH8 UG-M-8352.75 "€197.48
APEX-TOOLS UG-M-838 Teräpidike 3/8 tuumaa 2.63 tuumaa Pituus Kannen Magic | AE6PBL 5UFJ0 UG-M-8382.63 "€202.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS UG-838 terän pidike, 3/8 tuumaa 1.5 tuumaa, kannen F kanssa
€160.53 / yksikkö