APEX-TOOLS T23S0038BL Antifatigue Matt musta 8 x 3 jalkaa nastoitettu | AF8FGW 25PL67

APEX-TOOLS T23S0038BL Antifatigue Matt, musta 8 x 3 jalkaa nastoitettu

Varastossa
Tuote: AF8FGW Malli: T23S0038BLRistiviite: 25PL67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€297.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.50
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus8ft.
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.500 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus3 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.41
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)97.54
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi40169100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.PituusViemäreikien kokoPaksuusLeveysHinta
APEX-TOOLS T18S0046BL Antifatigue Matt Musta 6 x 4 jalkaa Käännettävä Vedonrei'illä | AF8FGQ 25PL50 T18S0046BL12.56"0.625 "halkaisija5 / 8 "4ft.€332.00
APEX-TOOLS T23S0034BL Antifatigue Matt musta 4 x 3 jalkaa nastoitettu | AF8FGV 25PL64 T23S0034BL504ft.0.500 "halkaisija3 / 8 "3ft.€179.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS T23S0038BL Antifatigue Matt, musta 8 x 3 jalkaa nastoitettu
€297.31 / yksikkö